Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
VÁLVULA SIFÓNICA BAJA PARA PLATO DUCHA VÁLVULA SIFÓNICA BAJA PARA PLATO DUCHA SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC PARA DUCHA Válvula sifónica baja para plato de ducha de gran caudal con registro Características • Material Polipropileno juntas de PVC accesorios en acero inoxidable tuerca de latón registro cromado • Diámetro entrada válvula 105mm • Para orificio de plato de ducha de 90mm • Diámetro salida 40mm • Conexión de salida 1 ½” • Fabricado en España Válvula sifónica horizontal baja para plato de ducha Características • Material Polipropileno juntas de PVC flexible registro válvula en acero inoxidable tuerca de latón • Diámetro entrada válvula 85mm • Para orificio de plato de ducha de 85mm • Diámetro salida 40mm • Conexión de salida 1 ½” • Fabricado en España Sumidero sifónico de PVC para ducha con salida horizontal y vertical Características • Material PVC rejilla y tornillería de acero inoxidable • Dimensiones rejilla 10 x 10cm • Diámetro salida 50 40mm • Fabricado en España Descripción Art Nº U E Válvula sifónica baja para plato ducha 0888 800 339 1 Descripción Art Nº U E Válvula sifónica baja para plato ducha 0888 801 531 1 Descripción Art Nº U E Sumidero sifónico de PVC para ducha 0888 800 637 1