Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 47 Conexión Ø Desagüe Ø Art Nº U E 35 42 45 35 42 45 0888 801 321 1 Conexión Ø Desagüe Ø Art Nº U E 1 ¼” 32 40 0888 801 333 1 1 ½” 40 50 0888 801 343 SIFONES DE PLÁSTICO Sifón Flexible Abierto 35x35mm Características • Material PVC • Color blanco • Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC Ventajas • Sifón básico de muy sencilla instalación Se inserta a presión aunque se recomienda el uso de abrazaderas Zebra Art Nº 0539 • Muy versátil debido a sus múltiples posibilidades de conexión tanto a desagüe como a sanitario • Gran resistencia química Sifón Extensible W-SE Características • Material Polipropileno PP • Color blanco • Temperatura de trabajo -5ºC hasta +60ºC • Incluye goma plana y embellecedor Ventajas • Sifón básico de muy sencilla instalación Roscado en la válvula y encolado en el desagüe • Muy versátil - Extensible desde 300 hasta 800 mm - Conexión desagüe Ø32 y Ø40mm y Ø40 y Ø50mm • Gran resistencia química 204 152 5 94 Pl as tic Ste nc h Tr ap s St en ch Tr ap s f or Was h St an ds Ex p la n a ti o n o f p ic to g ra p h s Hei gh t 1 Upp er e dg e of im m er - si on p ip e to lo w er ed ge o f d ra in tr ap H Cto d Ad va n ta Hig hqu al i Se cu re ti g cr af ts m an Pr ac tic al p Sm oo th n Te ch n ic a Mat er ia l Col or Th er m al s ta b Che m ic al s ta Pip e T Con ne ct io n 1 1 4” 30 80 1” 1 4