Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 44 Descripción a mm b mm c mm d mm e mm Art Nº U E Asiento WC Alone Bisagra inox 399-451 362 132-232 277 222 0888 500 05 1 5 ASIENTO WC ALONE • Fabricado en Eco-Polímero • Peso 1 9 kg • Color inalterable durante un largo período de tiempo gracias a los aditivos UV que incorpora • Fijación regulable que permite adaptarse a una gran variedad de marcas • Suministrado con bisagras y tornillos en acero inox anticorrosivo de montaje superior Nota Se aconseja evitar el uso de productos abrasivos alcoholes y acetonas para una mejor conservación Los asientos Würth únicamente requieren de una esponja y agua jabonosa para obtener su perfecta limpieza Datos técnicos Resistencia mecánica Conforme Norma NF de asientos de WC Resistencia mecánica 30 000 ciclos Cargas estáticas 30 000 ciclos Cargas dinámicas 30 000 ciclos Resistencia química Conforme Norma NF de asientos de WC relativo a los ensayos químicos y manchas Kit bisagras y tornillos Art Nº 0888 500 115