Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 23 ECONOMIZADORES WÜRTH ECONOMIZADOR WÜRTH PERFIL BAJO • Regulador de caudal para grifería con reductor incorporado • Cuerpo de latón cromado y rejilla de POM • Junta interior EPDM • Ahorro de un 68% de agua respecto a un caudal Brosca 24-22 • El economizador teleducha Art Nº 0888 150 073 dispone de 1 cartucho azul y uno rojo que regulan a 9 y 12L respectivamente con un ahorro aproximado del 73% • Economizadores sujetos a la norma UNE-EN246 certificado por Applus exp Nº 12 5995 - 1907 fig 1 fig 2 fig 3 • Regulador de caudal antivandálico para grifería con reductor incorporado • Cuerpo de plástico y rejilla de POM • Junta interior EPDM • Ahorro de más de un 60% de agua respecto a un caudal Brosca 24 • Altura efectiva 4 mm • Incluye llave especial para su instalación • Recomendado para grifos donde el economizador va muy enrasado al caño como por ejemplo la grifería electrónica ELEGANCE Imagen Aplicación Rosca Caudal Lmin Art Nº U E Fig 1 Grifos cocina hembra M22 100 8 0888 150 071 1 10 Fig 2 Grifos lavabo macho M24 100 0888 150 072 Fig 3 Teleducha macho 1 2 - hembra 1 2 09 12 0888 150 073 1 Rosca Caudal Art Nº U E M24x100 6 Lmin 0888 150 074 1 KIT AHORRADORES DE AGUA Set juntas de ahorro de agua Características • Ahorradores universales que se adaptan a cualquier ducha flexo • Contenido Junta amarilla junta azul y junta roja Beneficios • Cada color ahorra un % en el caudal • Ahorro energético y económico • Ideal para hoteles o edificios públicos donde se quiere controlar el consumo de caudal Ahorradores Caudal Tolerancia Art Nº U E Amarillo 10-15 Lmin + -15% 0888 150 120 1 Rojo 7-10 Lmin Azul 6-8 Lmin * Cada ducha responde a un ahorro distinto de agua según su caudal sin junta * Cada ducha se comporta de manera diferente