Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 15 TERMOSTÁTICA DUCHA THERMOPRO Grifería sanitaria de latón cromado con bulbo termostático teleducha flexo y soporte Características Mezclador termostático para ducha Ventajas • Conforme a UNE 19703 2015 UNE-EN 1111 • Control cerámico Monturas de giro a 90º con discos cerámicos óxido de aluminio pureza 99% Aislante térmico para evitar quemaduras al accionar el pomo • Safety block Tope de seguridad anti quemaduras a 38ºC • Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad norma UNE EN 12164 5 • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina Beneficios • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido • Fácil y rápido de montar y desmontar • Gran seguridad y durabilidad • La grifería Würth utiliza aleaciones puras con mínima cantidad de impurezas • Bajo porcentaje de plomo Pb < 1 6% y estaño Sn<0 3% evitando la rigidez y posibles daños • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal ahorro de agua y evita salpicaduras • Cartucho termostático de alta precisión que permite ajuste exacto de la temperatura deseada Art Nº U E 0888 501 013 1 Datos técnicos Material Cuerpo Latón Cromado UNE-EN 12 164-12 165 Marcado Würth Cartucho Termostático Bulbo de cera UNE EN-1111 Montura Discos cerámicos giro 180º Maneta ON-OFF y maneta termostática ABS Cromado Excéntrica Latón cromado CW617 con reductor de sonido -20db Florón Acero Inoxidable 18 8 Cromado Teleducha A ABS Cromado Flexo B Acero Inoxidable 1 75m ACS ½” – ½” Soporte C ABS Cromado Incluye Incluye accesorios Anti cal Silencioso Control cerámico Extra length 1 75m INOX Pb<1 6% Sn<0 3% Cr Tipo de cartucho Sistema ECO Tecnología Ahorro Agua Ahorro Energía Clasificación Eficiencia Funcionamiento No incluye 10% 10% Thermostatic 38º k Safety Block * Consultar leyenda info 14 06 0012