Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 10 MONOMANDO LAVABO BAJO CONSUMO STRAIGHT LINE Grifería sanitaria de latón cromado con aireador y latiguillo flexibles 3 8” de bajo consumo Características • Grifo mezclador de lavabo con cartucho cerámico Ch3 • Caudal limitado de 5 litros por minuto • Conforme a UNE 19703 2015 y UNE-EN 817 2009 • Cuerpo de latón fundido de primera calidad norma UNE-EN 12164 5 • Apertura en frío Ventajas • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina • La gama STRAIGHT LINE ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas que se adapta a cualquier diseño y mobiliario Beneficios • Ahorro en el consumo de agua • Producto comprometido con el medio ambiente • Ahorro de gasto de energía gracias al sistema de apertura en frío que evita el arranque del termo • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido • Montaje y desmontaje fácil y cómodo • Gran seguridad y durabilidad • Bajo porcentaje de plomo Pb <1 6% y estaño Sn<0 3% evitando la rigidez y posibles daños • Aireador anti calcáreo evita salpicaduras • Cartucho cerámico de alta precisión con gran resistencia al desgaste Fig 1 Fig 2 Garantía Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía Figura Alto de grifo en mm Art Nº U E 1 85 0888 501 112 1 2 110 0888 501 114 Datos técnicos Material cuerpo fundición Latón cromado UNE-EN 12 164-12 165 Cartucho Cerámico tipo Ch3 Ø35mm Latiguillo flexible > 350mm 3 8” Consumo 5 litros minuto Aireador - Economizador Rosca macho M24 Pb<1 6% Sn<0 3% Cr Cold Open Control cerámico