Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
73 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 Posibilidad de transporte de ORSY®BULL y sistemas ORSY® 8 4 4 4 y otros elementos • ORSY ® BULL sistema ORSY ® con seguridad de transporte utilizando elementos de acoplamiento • Puede ser fácilmente convertido en carro de transporte utilizando un panel de madera como superficie de carga • Robusto bastidor de acero • Dos ruedas fijas y otras dos móviles con freno Art Nº 5581 038 500 U E 1 Número de ruedas 4 Material Acero acrilonitrilobutadienoestireno Longitud x anchura x altura 615 x 490 x 185 mm Art Nº 5581 038 501 U E 1 Material Madera Anchura x Altura x Profundidad 373 x 373 x 27 mm CARRO DE TRANSPORTE PARA ORSY M W E 1 1 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da s u re pr od uc ci ón Im pr es o en Esp añ a 20 05 0055 PANEL DE MADERA Para el carro de transporte para ORSY