Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 P R O G R A M A P I N T U R A Mono de protección Art Nº 0899 021 52x U E 1 25 Buena protección contra partículas polvo y líquidos pulverizados Máscara pintor HM 175 + filtro A2P3 R D Art Nº 0899 175 020 U E 1 Alta protección respiratoria a su medida con la máxima comodidad Guantes PU microporosos Blanco ECOLINE XS - XXL Art Nº 0899 404 6x U E 12 Guante resistente y de máxima sensibilidad Ideal para cualquier tipo de manipulación Guantes desechables nitrilo extra S - XXL Art Nº 0899 470 12x U E 50 Manipulación segura y resistente Gafa panorámica andrómeda Art Nº 0899 102 110 U E 1 Proporciona una perfecta protección y confort de uso Mascarilla autofiltrante EN149 FFP3 Art Nº 0899 114 10 U E 10 FFP3 V Protección insuperable contra contaminantes de alta toxicidad PROTECCIÓN LABORAL