Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
33 P R O G R A M A P I N T U R A Pintura plástica ext int - 24 Kg Art Nº 0828 900 100 U E 1 Excelente blancura y cubrimiento para exterior e interior Pintura plástica colores ext int - 20 Kg Art Nº 0828 900 001 U E 1 Pintura polivalente siliconada para exteriores e interiores Pintura profesional plus - 24 Kg Art Nº 0828 900 322 U E 1 Revestimiento para exteriores de acabado blanco mate Indicado para la decoración y protección de fachadas Pintura plástica interior blanca - 24 Kg Art Nº 0828 900 200 U E 1 Acabado blanco y textura lisa Muy buena capacidad en seco y buena adherencia al soporte de obra Pintura con conservante antimoho - 24 Kg Art Nº 0828 900 724 U E 1 Pintura blanca mate con conservante antimoho de uso interior y exterior MANOS A LA OBRA Pintura inhibidora 8 L Art Nº 0828 900 521 U E 1 Pintura blanca mate aislante de manchas de uso interior ELASTBIT pintura impermeabilizante - 25 Kg Art Nº 0893 199 401 U E 1 Emulsión elástica de fácil aplicación impermeabilizante a base de caucho y asfalte Pintura de señalización vial 421 - 20 L Art Nº 0893 199 620 U E 1 Pintura acrílica especialmente formulada para la señalización de calles parking y suelos industriales