Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
29 P R O G R A M A P I N T U R A Spray STAINCLEANER tapamanchas - 400 ml Art Nº 0893 900 400 U E 1 Pintura acrílica en aerosol para la cobertura de manchas en paredes y techos de interior y exterior PLASTER CLASSIC 15 Kg Art Nº 0893 214 051 U E 1 Plaste en polvo para tapar pequeñas grietas en interiores antes de pintar PABIPLASTER juntas fraguado 2 h - 20 Kg Art Nº 0892 600 43 U E 1 Pasta de secado rápido para le pegado de cinta u la terminación de juntas en placas de cartón yeso PABIPLASTER juntas listo al uso - 20 Kg Art Nº 0892 600 45 U E 1 Pasta lisa al uso para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón yeso Super PLASTER INTEX 15 Kg Art Nº 0893 214 059 U E 1 Plaste en polvo con el que se puede reparar unir y restaurar sobre cualquier espesor y superficie PLASTER RENOVA LLANA 15 Kg Art Nº 0893 214 054 U E 1 Plaster en polvo para cubrir gotelé y picados en la renovación de soportes interiores Puerta protectora antipolvo Art Nº 0992 419 990 U E 1 Puerta antipolvo reutilizable con cremallera en ambos lados y cinta doble cara PAINT MASK Art Nº 0818 x U E 12 20 Rollo de plástico PE con cinta adhesiva incorporada para cubrir superficies ACONDICIONAMIENTO ZONA DE TRABAJO