Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
20 P R O G R A M A P I N T U R A RODILLOS PARA FACHADA Rodillo de pelo largo para pinturas murales Revestimiento de poliamida de la más alta calidad para una larga vida útil • Resultado uniforme en superficies texturizadas • Sin pelusas • Muy buen absorción del color para un excelente recubrimiento Áreas de aplicación Trabajos con necesidad de alta cobertura tanto en interiores como exteriores Rodillo estándar de pelo largo para pinturas murales Revestimiento de poliamida de gran calidad para una larga vida útil • Resultados uniformes y homogéneos • Buena absorción de color y buena cobertura • Estabilidad constante gracias a la capacidad de recuperación de las fibras Áreas de aplicación Adecuado para aplicaciones de gran cobertura en lugares de fácil acceso y texturizados Art Nº 0693 020 27 Ancho 270 mm Altura 18 mm Ø Rodillo 107 mm U E 1 Art Nº 0693 010 20 0693 010 27 Ancho 200 mm 270 mm Altura 18 mm 18 mm Ø Rodillo 91 mm 91 mm U E 1 10 1 10