Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 P R O G R A M A P I N T U R A PALETINAS GRANDES SUPERFÍCIES Paletina ancha estándar para esmaltes Áreas de aplicación Adecuada para trabajos en áreas grandes como suelos y cubiertas Paletina ancha estándar para pinturas base agua Áreas de aplicación Uso en áreas grandes como suelos y cubiertas Paletina ancha estándar para disolventes Áreas de aplicación Adecuada para todo tipo de trabajos de pintura especialmente para grandes superficies como fachadas suelos terrazas Paletina economy para grandes superficies Adecuada para uso con pintura con disolventes Áreas de aplicación Ideal para trabajos simples de pintura Longitud fibra Ancho Art Nº U E 45 mm 100 mm 0693 072 100 12 53 mm 120 mm 0693 072 120 12 Paletina ancha estándar para barnices y pinturas de pared Áreas de aplicación Uso en áreas grandes como paredes y fachadas Longitud fibra Ancho Art Nº U E 59 mm 100 mm 0693 540 100 1 12 65 mm 120 mm 0693 540 120 1 12 Longitud fibra 66 mm Ancho 100 mm Art Nº 0693 510 100 U E 1 6 Longitud fibra 66 mm Ancho 100 mm Art Nº 0693 520 100 U E 1 6 Longitud fibra 68 mm Ancho 100 mm Art Nº 0693 530 100 U E 1 6