Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
37 R U E D A S Y N E U M Á T I C O S Color Resistencia al impacto Norma europea aplicada Art Nº U E Transparente F 45 m s EN166 y EN170 0899 103 145 1 Gris F 45 m s EN166 y EN 172 0899 103 146 1 • Protección del 99% a los rayos UV • Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y un recubrimiento antivaho permanente en el interior • Inserción de goma suave antideslizante en el puente de la nariz moldeable a cada tamaño • Ajuste perfecto con amplia visión panorámica • Adaptables a la mayoría de formas faciales • Protección ocular certificada según normas CE Aplicaciones • Para proteger de las proyecciones habituales tanto en interiores como expuestos al sol producidas en los trabajos de hierro cerrajería carrocería de vehículos cristaleria carpinterías metálica instaladores marmolistas pulido de piedra rucción etc Gafas protección VISION Diseño deportivo y dinámico Con montura metálica para máxima resistencia mecánica