Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
24 PUNTOS DE ANCLAJE INDIVIDUALES SOBRE ACERO SEKURANT ® X20 TIPO 6 SEKURANT ® X50 TIPO 6 SPA-X20-6-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 869 200 Art Nº 5966 608 870 300 Art Nº 5966 608 871 400 Art Nº 5966 608 872 500 Art Nº 5966 608 873 600 SPA-X50-6-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 874 200 Art Nº 5966 608 875 300 Art Nº 5966 608 876 400 Art Nº 5966 608 877 500 Art Nº 5966 608 878 600 EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A UNI 11578 2015 EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A UNI 11578 2015 Tamaño de la placa base 150 x 150 mm Distancia entre orificios 110 x 110 mm Tamaño de la placa base 150 x 150 mm Distancia entre orificios 110 x 110 mm 3 3 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Requisito previo Sustrato Material acero Espesor mínimo 200 mm Material acero Espesor mínimo 200 mm Fijación Fijaciones 4 tornillos de cabeza hexagonal arandelas y tuercas Método de montaje atornillado Fijaciones 4 tornillos de cabeza hexagonal arandelas y tuercas Método de montaje atornillado Sistema Apoyo intermedio Soporte para extremos y esquinas