Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
14 PUNTOS DE ANCLAJE INDIVIDUALES EN HORMIGÓN SEKURANT ® X20 TIPO 2 SEKURANT ® X50 TIPO 2 SEKURANT ® PIN TIPO 5 SEKURANT ® PIN TIPO 6 SPA-X20-2-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 826 200 Art Nº 5966 608 827 300 Art Nº 5966 608 828 400 Art Nº 5966 608 829 500 Art Nº 5966 608 830 600 SPA-X50-2-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 831 200 Art Nº 5966 608 832 300 Art Nº 5966 608 833 400 Art Nº 5966 608 834 500 Art Nº 5966 608 835 600 SPA-TYP-5-Longitud 300 400 500 mm Art Nº 5966 608 879 300 Art Nº 5966 608 880 400 Art Nº 5966 608 881 500 SPA-TYP-6-Longitud 300 400 500 mm Art Nº 5966 608 836 300 Art Nº 5966 608 837 400 Art Nº 5966 608 838 500 EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 EN 795 2012 TIPO A CEN TS 16145 2013 EN 795 2012 TIPO A CEN TS 16145 2013 Skylotec GmbH Z-14 9-704 Tamaño de la placa base 150 x 150 mm Distancia entre orificios 110 x 110 mm Tamaño de la placa base 150 x 150 mm Distancia entre orificios 110 x 110 mm Tamaño de la placa base 350 x 350 mm Distancia entre orificios 140 300 x 280 mm Tamaño del la placa base 350 x 350 mm Distancia entre agujeros 280 x 275 mm 3 3 3 3 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Requisito previo Sustrato Material Hormigón C20 25 Espesor mínimo 100 mm Material Hormigón C20 25 Espesor mínimo 100 mm Material losas alveolares Espesor mínimo 200 mm Material hormigón celular Espesor mínimo 175 mm Fijación Sujeción 4 anclajes resistentes incl tuerca de cizallamiento Tipo de fijación con tacos Sujeción 4 anclajes resistentes incl tuerca de cizallamiento Tipo de fijación con tacos Sujeción 4 tacos especiales Kunkel Tipo de fijación con tacos Sujeción 4 tacos especiales Kunkel Tipo de montaje Montaje con tacos Sistema Apoyo intermedio Apoyo intermedio Apoyo intermedio Apoyo intermedio