Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
30 Clavadoras Grapadoras Carracas DSK 1550 - 160 clavos pin 0 6 - L 50mm DSK 2145 - 180 clavos pin 0 8 - L 45mm DKG 416 mm 157 grapas - 7bar DKG 1040 mm 100 grapas - 8 3bar Impacto DSR 1 2 70 Nm DRS 1 2 - 70 Nm Artículo 0703 570 3 0703 570 4 0703 548 0 0703 555 0 0703 110 0703 812 0 Máquinas neumáticas Carracas Pulidora Lijadoras DRS 1 4 - 40 Nm Mini DMP 25 - R1 4 Ø8 mm - 2 500 rpm Mini DSW 15 000 rpm - R1 4 Ø8 mm Neumatica Banda Fina DSF10 DSF 10 - 317 W 15 000 rpm - 6 2 Bar 90psi - 1 4 Rotorbital neumática DTS 133C DTS 152C Roto - orbital R 1 4 Ø150 mm 12 000 rpm 5 mm órbita Artículo 0703 814 0 0703 233 0 0703 232 0 0703 272 0 0703 751 3 0703 752 1 Lijadoras Fresadoras Remachadoras DTS 136C Roto - orbital R 1 4 Ø150 mm 12 000 rpm 2 5 mm órbita Recta DSG 25 R1 4 25 000 rpm - Ø8 mm Angular DSW 22 R1 4 - 22 000 rpm Ø 8 mm PNG 102 - 9 000 N Ø 3 2 mm PNG 122 - 14 000 N Ø 4 5 mm De tuercas PEG 312 18 500 N - Ø M3-M12 Artículo 0703 752 2 0703 230 0 0703 231 0 0703 937 22 0703 937 33 0703 937 55