Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Ø Avellanado mm Para tornillo mm Longitud total mm Ø Mango mm Anillo azul y amarillo Art Nº Anillo Verde Art Nº Recubrimiento Titanio Art Nº U E 6 3 M 3 45 5 0694 117 006 0694 019 06 1 8 3 M 4 50 6 0694 117 008 0694 019 08 10 4 M 5 50 6 0694 117 010 0694 019 10 0694 020 10 12 4 M 6 56 8 0694 117 012 0694 019 12 0694 020 12 16 5 M 8 60 10 0694 117 016 0694 019 16 0694 020 16 20 5 M 10 63 10 0694 117 020 0694 019 20 0694 020 20 25 5 M 12 67 10 0694 117 025 0694 019 25 0694 020 25 31 0 M 16 71 12 0694 117 031 0694 019 31 0694 020 31 M W E 05 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0010 AVELLANADOR 90 o TRIPLE FILO Avellanado en una sola fase de trabajo sin viruta Características • DIN 335 Forma C • Su triple filo de corte evita el embo - zamiento y elimina rápidamente las virutas • Sin vibraciones ni rebabas Perfecto avellanado sin interrupción del corte debido a su especial afilado • Aumento del rendimiento de corte y mayor duración del avellanador utili - zando Aceite de corte y taladro Würth Art Nº 0893 050 • Tabla de revoluciones adjunta Avellanador anillo azul y amarillo HSS • Combinación de anillo azul y amarillo • Uso en aceros normales y de construcción aluminio y metales Avellanador anillo verde HSCo • Uso en aceros inoxidables aceros de alta aleación y aleaciones especiales de hasta 1200 Nmin Avellanador Titanio HSS • Uso en aceros de construcción y aceros de aleación baja • El recubrimiento de titanio incrementa la duración del avellanador hasta un 50 % • Más rapidez en la velocidad de corte