Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CINCELES MAX AUTOAFILABLES 01 01 0153 M W E 03 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Con mayor fuerza de impacto Sistema de funcionamiento VIB-TEC • Después del golpe principal del cincel el sistema VIB-TEC genera una vibración por ondas de choque que permite incrementar la eliminación de hormigón sin ningún esfuerzo adicional de máquina o usuario De este modo se consigue una eliminación superior de hormigón respecto a otros cinceles Longitud mm Ancho hoja mm Art Nº U E 400 25 0647 872 425 1 Hoja de longitud doble da una vida doble de trabajo Las ranuras en la hoja incrementan la fuerza de impacto y reducen significativamente el riesgo de bloqueo del cincel Longitud mm Longitud hoja mm Art Nº U E 400 100 0647 871 401 1 Afilado constante hasta 100 horas de trabajo La fuerza de impacto se distribuye en más puntos de la superficie incremen - tando su efecto Cincel punta autoafilable VIB-TEC Max • Retira hasta un 30% más de material que otros cinceles de punta • Reducción del bloqueo en la punta por embozamiento Elimina una mayor cantidad de material • Es autoafilable no requiere reafilados siempre tiene el filo en condiciones óptimas de trabajo • Capacidad máxima de extracción de materia durante un tiempo de trabajo de hasta 50 horas • Anclaje rápido compatible con sistema SDS-MAX Cincel plano autoafilable VIB-TEC Max • Retira hasta un 30 % más de material que otros cinceles planos • Es autoafilable no requiere reafila dos siempre tiene el filo en condiciones óptimas de trabajo • Capacidad máxima de extracción de materia durante un tiempo de trabajo de hasta 50 horas • Anclaje rápido compatible con sistema SDS-MAX +100% 100h 80h 60h 40h 20h