Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0151 CINCELES MAX Cincel en punta Longitud mm Art Nº U E 400 0647 040 0 1 600 0647 060 0 • Aptos para todo tipo de martillos con un portabrocas de Ø18mm • De fácil afilado • Cambio rápido con anclaje compatible con SDS-Max Cincel plano Longitud mm Ancho mm Art Nº U E 400 25 0647 040 025 1 600 0647 060 025 Cincel de pala Zebra Longitud mm Ancho mm Art Nº U E 300 80 0647 853 80 1 350 115 0647 853 115 Cincel plano para alicatados Longitud mm Ancho mm Art Nº U E 400 50 0647 965 50 1 • Anclaje compatible con SDS - Max • Para sacar restos de cemento cola gracias a su ángulo inclinado Cincel de pala estándard Longitud mm Ancho mm Art Nº U E 400 50 0647 040 050 1 • Cinceles premium compatibles con anclaje SDS Max • Calidad Zebra para un mayor servicio