Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCAS DE METAL ENDURECIDO 01 01 0081 M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Fresa HM Ø 35 mm • Broca Ø 35 mm x long 57 mm para máquina de bisagrar • Ejecución en metal endurecido Fresa HM Ø 10 mm • Broca Ø 10 mm x long 57 mm para máquina de bisagrar • Ejecución en metal endurecido Fresa HM Ø 5 mm • Broca Ø 5 mm x long 57 mm para máquina de bisagrar • Ejecución en metal endurecido Esquema montaje Fig Color Giro Medida mm Art Nº U E 1 Naranja Izquierda Ø10 x 57 0682 100 124 1 2 Negra Derecha 0682 100 125 1 2 Fig Color Giro Medida mm Art Nº U E 1 Naranja Izquierda Ø5 x 57 0682 100 138 1 2 Negra Derecha 0682 100 139 1 2 Color Giro Medida mm Art Nº U E Negra Derecha Ø35 x 57 0682 100 113 1