Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 2 5 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA LONGLIFE SPEED HSCO PARA MADERA Maderas duras y blandas Características • Broca espiral realizada en acero rápido de gran calidad y cobalto • Punta de centraje y acabado en filo de espiral en el extremo de la broca • Diseño especial de espiral con borde afilado y doble bisel Ventajas • Excelente precisión y rendimiento • Buena evacuación de la viruta de la madera consiguiendo un acabado perfecto • Broca multiuso podemos procesar todo tipo de maderas Beneficios • Ganancia de tiempo al profesional a la hora de perforar • Ahorro de material ya que al utilizar esta calidad de broca conseguimos taladros más precisos y sin astillar la madera Aplicaciones Para cualquier tipo de madera especialmente indicado para maderas duras y tropicales como bangkirai Tableros de fibra tableros de fibra con recubrimiento de plástico laminados y materiales Ø mm Long Total mm Long Trabajo mm Art Nº U E 5 0 86 52 0650 310 500 5 7 0 109 69 0650 310 700 9 0 125 81 0650 310 900 1 11 0 142 94 0650 311 100 12 0 151 101 0650 311 200 13 0 160 108 0650 311 400 14 0 178 120 0650 311 600 15 0 178 120 0650 311 800 16 0 178 120 0650 312 000 01 01 0075