Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MACHOS HSCO MULTI PERFORMANCE DIN 2174 01 03 0026 M W E 09 2 1 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Material a procesar Acero hierro fundido acero inoxidable titanio metales no ferrosos materiales duros y resistentes y aleaciones especiales Calidad ZEBRA - Premium Material de corte HSCo DIN 2174 Superficie TiN Tipo de agujero Orificio de paso < 4xD Durabilidad • • • • • Calibración • • • • • Versatilidad • • • • • Comportamiento del corte • • • • • Formación de virutas • • • • • Resistencia 1400 Nmm2 Compatible Taladro de columna centros de control numérico CNC Ø Rosca Paso mm Longitud rosca mm Ø Vástago mm Art Nº U E M3 0 5 56 3 5 0658 200 300 1 M4 0 7 56 4 5 0658 200 400 M5 0 8 63 6 0658 200 500 M6 1 70 6 0658 200 600 M8 1 25 80 8 0658 200 800 M10 1 5 90 10 0658 201 000 M12 1 75 100 9 0658 201 200 Machos de roscar multimaterial de alto rendimiento con ranuras de aceite a partir de ØM3 Uso versátil en casi todas las máquinas y materiales gracias a su combinación de cuadradillo y anclaje cilíndrico de tres caras ØM4-M12 Resistencia de hasta 1400 Nmm2 en aceros convencionales aceros inoxidables titanio y aceros resistentes al calor y de alta resistencia Características • Trabajo basado en la formación de la rosca Moldea la pieza en lugar de cortarla • Novedosa tecnología que combina cuadradillo y anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras • Formación de rosca tanto en agujeros ciegos como pasantes hasta ØM12 • Permite trabajar con piezas de espesor hasta 4 veces mayor • Ranuras de lubricación optimizadas a partir de ØM3 para obtener un mejor efecto lubricante en la zona de contacto Ventajas • Óptima transmisión de la potencia • Recubrimiento TiN Beneficios • Aumento de la productividad • Vida útil significativamente más larga Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Detalles de aplicación • Se debe lubricar adecuadamente la pieza Cuanto más lubriquemos más alargaremos la vida útil de los machos • Comprobar las compatibilidades de los machos y los materiales en la tabla resumen