Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 02 0067 Cilíndrica sin dentado frontal FRESAS METÁLICAS MULTI PERFORMANCE Descripción DIN Ø Punta mm Long punta mm Ø Vástago mm Long total mm Art Nº U E ZYA 3 14 3 38 0616 580 030 1 6 18 6 50 0616 580 060 8 18 63 0616 580 080 10 20 65 0616 580 100 12 15 70 0616 580 120 Cilíndrica con dentado frontal Dentado en cruz Dentado MX apto para varias aplicaciones en metal como el tratamiento de acero inoxidable acero de dureza por debajo de 65 HRC fundición cordones de soldadura aceros templados y plásticos duros Geometría con dentado escalonado y fino • Combinación de dentado escalonado y fino Acabado superficial liso y brillante • Recubrimiento TiAlSiN para una vida útil hasta 3 veces superior • Hasta un 50% más de rendimiento en comparación a una fresa con sistema de dientes escalonados convencional Fresas metálicas premium con revestimiento de TiAlSiN Universal Descripción DIN Ø Punta mm Long punta mm Ø Vástago mm Long total mm Art Nº U E ZYAS 3 14 3 38 0616 581 030 1 6 18 6 50 0616 581 060 8 18 63 0616 581 080 10 20 65 0616 581 100 12 25 70 0616 581 120 M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Aplicaciones • Aplicables en todo tipo de industrias • Eliminación de rebabas con fresadora o con centros de control numérico CNC repaso de esquinas desbastes superficiales repaso de cordones de soldadura biselado y preparación para montajes acabados y modificaciones de pesas metálicas