Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCAS HELICOIDALES HSS Nº piezas Contenido Art Nº U E 19 1 de cada medida 1 0-10 0 mm en intervalos de 0 5 mm 0624 000 019 1 25 1 de cada medida 1 0 - 13 0 mm en intervalos de 0 5 mm 0624 000 025 91 1 de cada medida 1 0-10 0 mm en intervalos de 0 1 mm 0624 000 003 Nº piezas Contenido Art Nº U E 25 Vacío 0633 003 001 1 01 01 0002 M W E 05 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Brocas de precisión de acero para aplicaciones generales Tolerancias de producción extremadamente bajas con cualidades de superfi - cie y perfil definidas con precisión • Propiedades de perforación más precisas Ángulo de la espiral de 35° a 40° Ancho de chaflán angosto 1 Inclinación de núcleo incrementada • Afilado Split Point • Mayor estabilidad de la broca • Vida útil más larga • Fricción reducida en el orificio • Broca y pieza se calientan menos Ángulo de punta 130° Punta afinadora punta partida especial y optimizada Corte transversal residual considerablemente reducido • Perforación insitu más fácil no hay necesidad de punzonar • Se reducen la potencia de alimentación y torque La nueva punta de taladro establece un estándar para las propiedades de taladrar de las brocas Zebra Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar