Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 03 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0048 BROCA ESPIRAL HSS-CO Material Ejemplos Resistencia a la tracción Nmm Refrigerante Velocidad del trabajo n min Medio de RPM y avances x 1 RPM con broca de diámetro 2 5 8 10 20 Aceros para muelles 38Si 51MnV7 67 sICr5 58CrV4 800-1100 Aceite Emulsión 8-12 1600 0 025 650 0 05 400 0 08 315 0 10 200 0 125 Aceros inoxidebles y resistentes a los ácidos X20Cr 13 X5Cr Ni18 9 X10CrNiMoTi 18 10 500-800 Aceite 6-10 1275 0 032 510 0 063 320 0 10 250 0 125 160 0 16 Aceros resistentes al calor X10CrSi6 X10CrAl7 450-700 8-12 1600 0 032 650 0 063 400 0 10 315 0 125 200 0 16 X10CrAl18 X20CrNiSi25 4 X12CrNiTi18 9 500-800 6-10 1275 0 025 510 0 05 320 0 08 250 0 10 160 0 125 X12CrNi25 21 X12NiCrSi 36 16 500-800 6-10 1275 0 02 510 0 04 320 0 063 250 0 80 160 0 10 Aleaciones especiales al cromoníquel Nimonic Hastelloy Inconel Monel 500-1200 4-8 800 0 022 320 0 045 200 0 071 160 0 09 100 0 112 Titanio y aleaciones de titanioaluminio T199 5-99 8 TiAl5Sn2 5 TiAI5Sn5Zr5 350-800 4-6 800 0 025 320 0 05 200 0 08 160 0 0 100 0 125 Aleaciones de titanio alta resistencia TiCu2 TiAl6V4 TiAl6V6Sn2 700-1200 3-5 650 0 02 320 0 04 160 0 063 125 0 08 80 0 10 Aleaciones cuproníquel CuNi10Fe CuNi30Fe 300-500 Aceite Emulsión 15-20 2850 0 032 1140 0 063 715 0 10 570 0 125 360 0 16 Aleaciones broncealuminio CuAl8Fe G-CuAl10Fe G-CuAl 11Ni 400-650 Aceite 10-15 2070 0 032 825 0 063 600 0 100 410 0 125 250 0 20 DIN 1897 BS328 ISO 235 • Acero rápido 5 % Co • Tipo Ncon forma cilindrica • Corte a derechas • Versión extracorta • Afilado en cruz DIN 1412 Forma C • Angulo de la punta 135º • Angulo de la espiral 30ª • Profundidad de taladro 2 x diámetro • Permite corte a alta velocidad • Aplicable a titanio y sus aleaciones aceros inoxidables y aceros de alta resistencia Resistente al ácido y a las altas temperaturas Corta a partir de 900 Nm aprox aceros para cojinetes antifricción • Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como Hastelloy Inconel Nimonic etc Ø mm Longitud espiral mm Longitud total mm Art Nº U E 2 5 14 43 0635 995 250 10 3 16 46 0635 995 300 3 25 18 49 0635 995 325 4 22 55 0635 995 400 5 26 62 0635 995 500 5 1 0635 995 510 5 5 5 28 66 0635 995 550 10 6 28 66 0635 995 600 10 8 37 79 0635 995 800 5 10 2 43 89 0635 995 102 1 13 51 102 0635 995 130