Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0040 BROCAS HSS DIN 338 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 1 0 34 12 0625 10 10 1 1 36 14 0625 11 1 2 38 16 0625 12 1 3 0625 13 1 4 40 18 0625 14 1 5 0625 15 1 8 46 22 0625 18 2 0 49 24 0625 20 2 1 0625 21 2 2 53 27 0625 22 2 3 0625 23 2 4 57 30 0625 24 2 5 0625 25 2 6 0625 26 2 7 61 33 0625 27 2 8 0625 28 2 9 0625 29 3 0 0625 30 3 1 65 36 0625 31 3 2 0625 32 3 25 0625 325 3 3 0625 33 3 4 70 39 0625 34 3 5 0625 35 3 6 0625 36 3 7 0625 37 3 8 75 43 0625 38 3 9 0625 39 4 0 0625 40 4 1 0625 41 4 2 0625 42 4 3 80 47 0625 43 4 4 0625 44 4 5 0625 45 4 6 0625 46 4 7 0625 47 4 8 86 52 0625 48 4 9 0625 49 5 0 0625 50 5 1 0625 51 5 2 0625 52 5 3 0625 53 5 4 93 57 0625 54 5 5 0625 55 5 6 0625 56 5 7 0625 57 5 8 0625 58 6 0 0625 60 6 1 101 63 0625 61 6 2 0625 62 6 3 0625 63 6 4 0625 64 6 5 0625 65 6 6 0625 66 6 7 0625 67 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº0 U E 6 8 109 69 0625 68 10 7 0 0625 70 7 2 0625 72 7 4 0625 74 7 5 0625 75 7 8 117 75 0625 78 8 0 0625 80 8 1 0625 81 5 8 2 0625 82 8 4 0625 84 8 5 0625 85 8 6 0625 86 9 0 125 85 0625 90 9 1 0625 91 9 2 0625 92 9 5 0625 95 9 8 0625 98 9 9 0625 99 10 0 0625 100 1 10 2 0625 102 10 5 142 94 0625 105 11 0 0625 110 11 2 0625 112 11 5 151 101 0625 115 12 0 0625 120 12 2 0625 122 12 5 0625 125 13 0 160 108 0625 130 13 5 0625 135 14 0 169 114 0625 140 14 5 0625 145 15 0 178 120 0625 150 15 5 0625 155 16 0 184 125 0625 160 16 5 0625 165 17 0 191 130 0625 170 17 5 0625 175 18 0 0625 180 20 0 205 140 0625 200 Tipo Ncilíndricas corte derecho versión rectificada Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superfícies normales Para taladrar acero y acero fundido con y sin aleación fundición gris grafito etc