Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 01 0036 M W E 12 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA HELICOIDAL HSCO DIN 338 SMART STEP Brocas multifunción con tecnología SMART STEP a partir de Ø2 5 mm para perforaciones circulares de alta precisión en acero convencional de hasta 1200 Nmm2 metales no ferrosos acero inoxidable madera dura y madera blanda y titanio Características • La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada a partir Ø 2 5 mm • Facilidad para volver a perforar o ensanchar agujeros existentes • Excelente centrado en materiales redondos o tubulares • Óptima realización de agujeros circulares sin punzonado previo • Mango de 3 caras a partir de Ø 4 mm Ventajas • Perfora la mayoría de metales • Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada • Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales • Posibilidad de taladrado inclinado • Óptima transmisión de la potencia • La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas Beneficios • Aumento de la productividad • Agujeros de alta precisión • Mayor seguridad Material a procesar Acero acero inoxidable titanio madera dura madera blanda metales no ferrosos Calidad ZEBRA - Premium Material de corte HSCO Tipo de agujero DIN 338 5xD Durabilidad ●●●○ Velocidad de tañadro ●●●● Calidad de taladro ●●●● Versatilidad ●●●● Resistencia 1200 Nmm 2 Compatibilidad Taladro de columna taladro a batería taladro eléctrico Ø Diámetro mm d Longitud total mm L1 Longitud espiral mm L2 Tipo mango Art Nº U E 1 5 40 18 Cilíndrica 0626 910 150 10 2 49 24 0626 910 200 2 5 57 30 0626 910 250 3 61 33 0626 910 300 3 1 65 36 0626 910 310 3 2 65 36 0626 910 320 3 5 70 39 0626 910 350 4 75 43 3 caras 0626 910 400 4 2 75 43 0626 910 420 4 5 80 47 0626 910 450 4 9 86 52 0626 910 490 5 86 52 0626 910 500 5 1 86 52 0626 910 510 5 5 5 93 57 0626 910 550 5 7 93 57 0626 910 570 5 8 93 57 0626 910 580 6 93 57 0626 910 600 6 2 101 63 0626 910 620 6 5 101 63 0626 910 650 6 8 109 69 0626 910 680 7 109 69 0626 910 700 7 5 109 69 0626 910 750 8 117 75 0626 910 800 8 5 117 75 0626 910 850 1 9 125 81 0626 910 900 9 5 125 81 0626 910 950 10 133 87 0626 911 000 10 2 133 87 0626 911 020 10 5 133 87 0626 911 050 12 151 101 0626 911 200