Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 12 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva SMART STEP para un taladrado cómodo suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 Nmm2 hierro fundido aluminio plásticos madera dura y blanda Características • La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada a partir Ø 2 5 mm • Rápida progresión • Excelente centrado incluso en superficies curvas • Mango de 3 caras a partir de Ø 4 mm Ventajas • Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada • La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora • Posibilidad de taladrado inclinado • Óptima transmisión de la potencia • La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas • Protege el portabrocas contra daños • Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales Beneficios • Aumento de la productividad • Agujeros de alta precisión • Mayor seguridad Ø Diámetro mm d Longitud total mm L1 Longitud espiral mm L2 Longitud punta mm L3 Tipo mango Art Nº U E 1 34 12 Cilíndrico 0624 910 100 10 1 5 40 18 0624 910 150 1 8 46 22 0624 910 180 2 49 24 0624 910 200 2 2 53 27 0624 910 220 2 3 53 27 0624 910 230 2 5 57 30 1 6 0624 910 250 2 7 61 33 1 8 0624 910 270 2 8 61 33 1 8 0624 910 280 3 61 33 1 9 0624 910 300 3 1 65 36 2 0624 910 310 3 2 65 36 2 1 0624 910 320 3 3 65 36 2 2 0624 910 330 3 5 70 39 2 1 0624 910 350 3 6 70 39 2 2 0624 910 360 3 7 70 39 2 3 0624 910 370 4 75 43 2 9 3 caras 0624 910 400 4 1 75 43 3 0624 910 410 4 2 75 43 3 0624 910 420 4 5 80 47 3 3 0624 910 450 4 6 80 47 3 4 0624 910 460 5 86 52 3 9 0624 910 500 5 2 86 52 4 2 0624 910 520 5 4 93 57 4 6 0624 910 540 5 5 93 57 4 6 0624 910 550 5 6 93 57 4 7 0624 910 560 5 7 93 57 4 8 0624 910 570 5 8 93 57 5 2 0624 910 580 6 93 57 5 3 0624 910 600 6 2 101 63 5 5 0624 910 620 6 5 101 63 5 8 0624 910 650 7 109 69 6 4 0624 910 700 7 3 109 69 6 8 0624 910 730 7 4 109 69 6 9 0624 910 740 7 5 109 69 6 9 0624 910 750 8 117 75 7 6 0624 910 800 8 3 117 75 8 0624 910 830 1 9 125 81 8 8 0624 910 900 9 2 125 81 9 0624 910 920 9 3 125 81 9 1 0624 910 930 9 4 125 81 9 2 0624 910 940 10 133 87 10 0624 911 000 01 01 0032 Ø