Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 01 0025 M W E 07 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA HELICOIDAL HSCO DIN 338 SMART STEP Conjuntos compactos y prácticos compatibles con el sistema ORSY ® Ø Diámetro mm d Longitud total mm L1 Longitud espiral mm L2 Tipo mango Art Nº U E 12 5 151 101 3 caras 0626 941 250 1 13 151 101 0626 941 300 13 5 160 108 0626 941 350 14 2 169 114 0626 941 420 14 5 169 114 0626 941 450 15 169 114 0626 941 500 15 5 178 120 0626 941 550 16 178 120 0626 941 600 17 184 125 0626 941 700 17 5 191 130 0626 941 750 18 191 130 0626 941 800 18 5 198 135 0626 941 850 19 198 135 0626 941 900 19 5 205 140 0626 941 950 20 205 140 0626 942 000 Contenido Art Nº U E 19 piezas 1 0 - 10 mm intervalos 0 5 mm 0626 940 019 1 25 piezas 1 0 - 13 mm intervalos 0 5 mm 0626 940 025 Conjunto de brocas helicoidales HSCO DIN 338 SMART STEP Campos de aplicación • Taladrado en superficies curvas pasadores roscados agujeros para remaches chapas y materiales de perfiles delgados Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010