Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 06 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0022 HSCO BROCA ESPIRAL ZEBRA DIN 338 Material Ejemplos Resistencia a la tracción Nmm 2 Líquido refrigerante Velocidad del trab n min Medida nº de revoluciones Umin Avances mm U Con broca de Ø 2 5 8 10 16 20 Aceros para muelles 38Si 51 Mn V7 67 SiCr5 58CrV4 800-1100 Aceite Emulsión 4 – 12 1280 0 025 510 0 050 320 0 080 255 0 100 160 0 125 130 0 160 Aceros inoxidables y resistentes a los ácidos X20Cr 13 X5CrNi18 9 X10 CrNiMoTi 18 10 500-800 Aceite 10 1600 0 032 635 0 063 400 0 100 320 0 125 200 0 160 160 0 200 Aceros resistentes al calor X10CrSi6 X10CrAl7 450-700 16 2560 0 032 1025 0 063 640 0 100 515 0 125 320 0 160 255 0 200 X10CrAl18 X20CrNiSi25 4 X12CrNiTi18 9 500-800 10 1600 0 025 635 0 050 400 0 080 320 0 100 200 0 125 160 0 160 X12CrNi25 21 X12NiCrSi 36 16 500-800 6 960 0 020 385 0 040 240 0 063 190 0 080 120 0 100 95 0 125 Aleaciones especiales al cromoníquel Nimonic Hastelloy Inconel Monel 500-1200 3-10 960 0 022 385 0 045 240 0 071 190 0 090 120 0 112 95 0 143 Aleaciones de titanio templadas Ti99 5–99 8 TiAl5Sn2 5 TiAl5Sn5Zr5 350-800 10 1600 0 025 635 0 050 400 0 080 320 0 100 200 0 125 160 0 160 Bronce aleado con cobreníquel TiCu2 TiAl6V4 TiAl-6V6Sn2 700-1200 5 800 0 020 320 0 040 200 0 063 160 0 080 100 0 100 80 0 125 Bronce aleado con cobrealuminio CuNi10Fe CuNi30Fe 300-500 Aceite Emulsión 20 3200 0 032 1280 0 063 800 0 100 640 0 125 400 0 160 320 0 200 Bronce aleado con cobrealuminio CuAl8Fe G-CuAl10Fe G-CuAl 11Ni 400-650 10-20 2400 0 032 955 0 063 600 0 100 480 0 125 300 0 160 240 0 200 Datos técnicos • Ángulo de la punta 130° • Camisa cónica rectificada • Apartir de ø 13 0 mm mango rebajado a 12 7 mm • Espesor recomendado de taladro de 3 a 5 mm x Ø de la broca Ejemplo 4 mm x Ø6 mm 24 mm • Aplicable a titanio y sus aleaciones aceros inoxidables y aceros de alta resistencia Resistente al ácido y a las altas temperaturas Corta a partir de 900 Nm aprox aceros para cojinetes antifricción • Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como Hastelloy Inconel Nimonic etc