Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 01 0016 M W E 03 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA ESPIRAL HSCO DIN 338 MFD SPEED Broca de alta velocidad para taladros precisos en la mayoría de materiales como acero inoxidable por ejemplo AISI 304 316 aceros resistentes al calor y titanio También para aplicaciones en acero convencional hasta una resistencia de 1200 Nmm² hierro fundido y materiales no férricos como aluminio aleaciones de aluminio bronce plástico Características • Geometria Speed • Espiral Vario exclusiva • Ángulo de la punta 135º con afilado Split point • Anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras a partir de Ø 4 mm Ventajas • Perfora la mayoría de metales • Hasta 50% más rápido que una broca convencional • Baja fricción y rápida evacuación de las virutas • Excelente centrado incluso en superficies curvas • Evita la rotación de la broca en el portabrocas • Óptima transmisión de la potencia • Protege el portabrocas • Mínimo esfuerzo para abrir y cerrar el casquillo de apriete Beneficios • Aumenta la productividad y se reducen los costes derivados de los procesos de trabajo • Mayor seguridad • Ahorro de costes gracias a los diferentes materiales que procesa Notas • Ver tablas de resumen brocas material Conjunto de brocas espiral HSCO DIN 338 MFD SPEED Material a procesar Acero hierro fundido acero inoxidable titanio aluminio Calidad ZEBRA-Premium Norma Profundidad de taladro DIN 338 5xD Superficie Rectificada Material de corte HSCo Ángulo de la punta 135º Durabilidad ●●●○ Velocidad de taladro ●●●● Calidad de taladro ●●●● Versatilidad ●●●● Comportamiento del taladro ●●●● Autocentrado Sí Sistema de colores Diámetro Ø en mm Longitud total mm Longitud espiral mm Forma del vástago Art Nº U E Material no férrico Acero inoxidable Acero 1 34 12 Cilíndrica 0626 930 100 10 1 5 40 18 0626 930 150 2 49 24 0626 930 200 2 5 57 30 0626 930 250 3 61 33 0626 930 300 3 2 65 36 0626 930 320 3 3 65 36 0626 930 330 3 5 70 39 0626 930 350 4 75 43 Vástago 3 caras 0626 930 400 4 2 75 43 0626 930 420 4 5 80 47 0626 930 450 5 86 52 0626 930 500 5 1 86 52 0626 930 510 5 5 2 86 52 0626 930 520 5 5 93 57 0626 930 550 6 93 57 0626 930 600 6 5 101 63 0626 930 650 6 8 109 69 0626 930 680 7 109 69 0626 930 700 7 5 109 69 0626 930 750 8 117 75 0626 930 800 8 5 117 75 0626 930 850 1 9 125 81 0626 930 900 9 5 125 81 0626 930 950 10 133 87 0626 931 000 10 2 133 87 0626 931 020 10 5 133 87 0626 931 050 11 142 94 0626 931 100 11 5 142 94 0626 931 150 12 151 101 0626 931 200 12 5 151 101 0626 931 250 13 151 101 0626 931 300 Cont Medidas Art Nº U E 19 pzs 1 0-10 mm intervalos 0 5 mm 0626 930 019 1