Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 01 0012 BROCA ESPIRAL HSCO MAGMA Broca helicoidal HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE SPEED Características • Destaca por su geometría de velocidad permite una perforación hasta un 120% más rápida que otras brocas helicoidales HSCo • Su punta innovadora garantiza una excelente precisión alta calidad de los orificios y una perforación menos exigente incluso sin punzonado previo Ventajas • Hasta 10 veces más de vida útil que las brocas helicoidales HSCo sin recubrimiento gracias a su innovador revestimiento multiShield desarrollado especialmente para Würth • Fabricada con un nuevo material de corte HSCo contiene un 14 % menos de elementos de aleación ofreciendo un rendimiento superior • Vástago de 3 caras desde Ø4 mm • Trabajo rápido y cómodo sin giro en el portabrocas ni atascos al salir del orificio Beneficios • Altamente versátil adecuada para casi todos los materiales • Ideal para chapas de pared delgada materiales perfilados y material macizo >5mm Adecuado para los siguientes tipos de máquina Taladro atornilladores inalámbricos taladro de columna Materiales para procesar Acero acero inoxidable hierro fundido titanio aleaciones especiales metales no ferrosos Norma profundidad de perforación DIN 338 5xD Acabado superficial MultiShield Material de corte HSCo acero de alta velocidad con cobalto Ángulo de la punta 118 grados Durabilidad Velocidad de corte Calidad del orificio Versatilidad Comportamiento en la perforación sistema de puntos Autocentrado Si Resistencia a la tracción hasta 1400 Nmm² Sistema de codificación por colores Universal Universal Würth España S A | Pol Ind Riera de Caldes C Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona T 3478 L 2835 S 2ª F 233 H 37088 | www wurth es © [1 1 25 ] Wür th Esp añ a S A Pal au -so lità i Pl eg am an s To do s l os d er ec ho s r es er va do s