Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Características técnicas • Fabricada con aceros rápidos de alta calidad • La tecnología más moderna en el acabado garantiza la más alta precisión de acabado • Tras cada trabajo y en una prueba final se verifica que cada broca cumpla escrupulosamente las normas de calidad • Ángulo de punta 130° • Afilado Split Point • Filo cónico • Apartir de Ø de 13 0 mm se coloca vástago a 12 7 mm • Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 por diámetro Brocas de precisión de acero para aplicaciones generales DIN 338 TIPO N Para utilizar en acero y fundición de acero aleado y no aleado hasta 850N mm2 fundición gris maleable esferoidal hierro sin terizado alpaca grafito y plásticos * Unidad condicionada Material Ejemplos de material Resistencia de tensión Nmm2 Refrigerante Velocidad corte m min Nº medio de revoluciones rev min Para ø broca avances s mm rev 2 5 8 10 16 20 Aceros comunes de construcción S133-St44 300 - 500 emulsión 32 5120 2048 1280 1025 640 515 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 S152-5170 500 - 800 25 4000 1590 1 1000 800 500 400 0 032 0 063 0 100 0 125 0 160 0 200 Acero perfilado en barras chapas de calderas Uy RSt37 H1-H4 350 - 500 32 5120 2048 1280 1025 640 515 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 Aceros de corte fácil* 9520 9SMnPb28 360 - 550 5120 2048 1280 1025 640 515 0 050 0 100 0 160 0 200 0 250 0 315 45520 60520 600 - 850 25 4000 1590 1000 800 500 400 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 Aceros para temple C22-C35 CK22-CK35 C45-C60 i4 CK35vr-Ma4 550 - 700 32 - 2048 1280 1025 640 515 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 CK45v 38MnS 25C 700 - 850 20 3200 1270 800 640 400 320 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 Acero de cementación C10-C15 CK10-CK15 350 - 550 32 5120 2048 1280 1025 640 515 0 050 0 100 0 160 0 200 0 250 0 315 16MnCr5 50Cr30 550 - 800 20 3200 1270 800 610 400 320 0 040 0 080 0 125 0 160 0 200 0 250 Aceros nitrurados Aceros para herramientas de trabajo en frío 34CrA16 34CrA155 34CrAIMo5 600-900 16 2560 1025 640 515 320 260 0 032 0 063 0 100 0 125 0 160 0 200 100Cr6 55NiCrMoV6 6OMnSi4 700-850 16 2560 1025 640 515 - 260 0 032 0 063 0 100 0 125 0 160 0 200 Fundición gris esferoidal y maleable GG15-GG25 610-870 emulsión aire 32 5120 2048 1280 1025 640 515 0 050 0 100 0 160 0 200 0 250 0 315 GG30-GG40 GTS y GTW65-75 810-1010 20 3200 1270 800 640 400 320 0 050 0 100 0 160 0 200 0 250 0 315 GGG35-GGG60 GTS y GTW35-60 540-810 emulsión 25 4000 1590 1000 800 500 400 0 050 0 1510 0 160 0 200 0 250 0 315 Aceros para herramientas de trabajo en caliente 29CrMoV9 X30WCrV41 X45NiCr-Mo4 700-850 16 2560 1025 640 515 320 255 0 032 0 063 0 100 0 125 0 160 0 200 Materiales duroplásticos Baquelita Pertinax Resopal 250 - 300 aire 16 2560 1025 640 515 320 255 0 032 0 063 0 100 0 125 0 160 0 200 01 01 0003 M W E 02 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA EN ESPIRAL HSS DIN 338