Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 01 01 0128 M W E 11 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros Con punta simétrica de cuatro filos de corte y una espiral Vario con refuerzo del núcleo Características • Mejora significativa en el taladro de hormigón armado • Su geometría de la punta 4 x 90º impide que la broca se bloquee al encontrar la varilla o grava dura en el hormigón • La punta especial autocentrante permite una perforación precisa • Geometría del cabezal adaptada al diámetro de la broca Ventajas • Perforación notablemente más rápida con mayor evacuación del polvo y una resistencia mejorada a la rotura • Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva “Vario” Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez • La avanzada geometría de la punta y las elevaciones asimétricas de los bordes de corte garantizan una mejor propulsión Beneficios • Agujeros siempre precisos • Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca Nota La varilla de refuerzo en hormigón armado sólo se debe perforar con permiso de un ingeniero estructural Con brocas de gran longitud pretaladrar antes con broca de menor longitud y mismo diámetro Velocidad de taladro ●●○○ Comodidad ●●●● Precisión ●●●● Taladro hormigón armado ●●●● Vida útil ●●●● Anclaje Compatible con SDSmax La broca de percusión con 2 filos de corte tiene mucha probabilidad de clavarse en la varilla y provocar el bloqueo del taladro activando el embrague de seguridad Con 4 filos se elimina prácticamente por completo la posibilidad de clavarse en la varilla y no se bloquea el taladro ni se activa el embrague de seguridad Apartir de Ø 16 mmHasta Ø 15 mm Diámetro Ø mm Largo Long trabajo Nº de espirales Art Nº U E 12 mm 340 mm 200 mm 4 0647 051 234 1 12 mm 540 mm 400 mm 4 0647 051 254 12 mm 740 mm 550 mm 4 0647 051 274 14 mm 340 mm 200 mm 4 0647 051 434 14 mm 540 mm 400 mm 4 0647 051 454 15 mm 340 mm 200 mm 4 0647 051 534 15 mm 540 mm 400 mm 4 0647 051 554 16 mm 340 mm 200 mm 4 0647 051 634 16 mm 540 mm 400 mm 4 0647 051 654 16 mm 740 mm 600 mm 2 0647 051 674 16 mm 940 mm 800 mm 2 0647 051 694 18 mm 340 mm 200 mm 4 0647 051 834 18 mm 540 mm 400 mm 4 0647 051 854 18 mm 740 mm 600 mm 2 0647 051 874 18 mm 940 mm 800 mm 2 0647 051 894 20 mm 320 mm 200 mm 4 0647 052 032 20 mm 520 mm 400 mm 4 0647 052 052 20 mm 720 mm 600 mm 2 0647 052 072 20 mm 920 mm 800 mm 2 0647 052 092