Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Zebra Würth DIN Tipo 338 N 338 N 338 N 338 N 338 N 338 N 1897 N Broca doble 340 N Larga 1412 N Extra corta Material composición HSS HSSE HSCO 8% Co HSS - TiN HSS HSCO 8% Co HSS HSS HSS HSCO 5% Co Art Nº 0624 000 0x 0618 81x 0624 020 x 0624 930 x 0626 940 x 0625 x 0636 x 0629 x 0635 995 x Ø Dimensiones mm 0 50 - 20 0 1 0 - 18 0 2 0 - 13 0 1 0 - 26 5 1 0 - 20 0 1 0 - 20 0 3 0 - 6 0 2 5 - 10 0 2 5 - 13 0 Area de aplicación Ejemplos Acero general Bielas de acero perfiladas Aceros especiales Aceros fileteados templados y estructurales Aceros inoxidables A2 A4 Aceros resistentes al ácido Aceros resistentes al calor Hierro fundido Acero de fundición gris con módulos maleable Titanio Titanio aleaciones de Titanio Aleaciones especiales Nimónic Hastelloy Inconel Monel Plásticos duros duroplásticos Boquelita Pertinax Resopal Plásticos blandos termoplásticos PA PE PP PVC Perspex Plexiglass Metales no férricos Aluminio Cobre Bronce Placas de yeso Placas rígidas paneles de yeso paneles unidos con Madera Madera blanca y dura aglomerada Materiales en base polímeros Piedra artificial Marlan Polímero de base mineral Datos técnicos Profundidad taladro Ø broca Aprox x5 Aprox x5 Aprox x5 Aprox x5 Aprox x5 Aprox x5 Aprox x2 Aprox x10 Aprox x2 Ángulo de punta Grados 130º 118º 130º Tecnología SMART STEP Tecnología SMART STEP 118º 118º 118º 135º Rectificado de la punta Forma Punta afilada Split Point Envoltura cónica con punta Punta afilada Split Point Fresa escalonada Fresa escalonada Envoltura cónica Punta afilada Split Point Envoltura cónica Envoltura cónica Taladrado previo Punzonamiento no necesario Punzonamiento no necesario Punzonamiento no necesario Punzonamiento no necesario Punzonamiento no necesario Punzonamiento necesario Punzonamiento no necesario Punzonamiento necesario Punzonamiento necesario Diámetro de la espiga mm 12 7 desde Ø 13 0 12 7 desde Ø 13 0 Ø de broca Ø de broca Ø de broca 12 7 desde Ø 13 0 Ø de broca Ø de broca Ø de broca Superficie Templada al vapor punta desnuda Templada al vapor TiN Refinado Acabado de óxido Templada al vapor Templada al vapor Templada al vapor Templado al vapor Vástago Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico Mango de 3 caras a partir de Ø Mango de 3 caras a partir de Ø Cilíndrico Doble broca Cilíndrico Cilíndrico Grado de la fuerza Nmm2 <850 <1000 <1000 <1000 <1200 <850 <900 <1000 >900 No adequado Adequado Parcialmente adequado RESUMEN DE APLICACIONES DE BROCAS HELICOIDALES 01 01 0001 M W E 01 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a