Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 0 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0041 BROCAS ESPIRAL HSS SEGÚN DIN 340 BROCAS DOBLE HSS ANÁLOGA A DIN 1897 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 3 0 46 10 6 0636 30 1 10 3 1 49 11 2 0636 31 3 2 0636 32 3 3 0636 33 3 4 52 12 5 0636 34 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 4 0 55 14 0 0636 40 1 10 4 2 0636 42 5 2 62 17 0 0636 52 5 8 66 19 0 0636 58 6 0 0636 60 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 2 5 95 62 0629 25 10 3 0 100 66 0629 30 3 2 106 69 0629 32 3 5 112 73 0629 35 4 0 119 78 0629 40 4 1 0629 41 4 2 0629 42 4 5 126 82 0629 45 5 0 132 87 0629 50 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 5 2 132 87 0629 52 10 5 5 139 91 0629 55 6 0 0629 60 6 5 148 97 0629 65 7 5 156 102 0629 70 8 0 165 109 0629 80 8 5 0629 85 19 0 175 115 0629 90 10 0 184 121 0629 100 • Tipo Ncon forma cilíndrica • Versión larga • Corte a la derecha • Para taladrar orificios profundos y casquillos acero y fundición de acero aleado o no fundición gris fundición esférica hierro sintetizado alpaca grafito • Corte a la derecha • Filo especial para facilitar la penetra ción de la broca en el material • No es preciso marcar previamente con punzón • La broca no se desplaza del punto a perforar • Particularmente adecuada para materiales delgados • Para perforar orifícios de los remaches