Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 06 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 04 0015 Aplicable en diferentes tipos de acero acero inoxidable acero de fundición etc así como cobre bronce aluminio plásticos y madera Características Profundidad de corte 36 mm El diente está fabricado con una combinación de acero rápido de alta calidad HSS y M42 8% de cobalto Ventaja • Corte más rápido y limpio con poco esfuerzo • Mayor precisión en el taladro gracias a la reducción de vibración del proceso • Larga duración de la corona Beneficio • Ganancia en tiempo a la hora de taladrar reducimos a la mitad el tiempo del proceso El cliente obtiene una ganancia económica • Reducción de la fatiga auditiva Instrucciones de uso Empezar a perforar ejerciendo una ligera presión Continuar perforando con una presión baja y constante evitar oscilaciones durante la perforación observe la tabla de revoluciones recomendada es aconsejable para la vida de la corona el uso de refrigerante No es recomendable su uso en chapas finas CORONAS CILÍNDRICAS DE HSS-BIMETAL Medidas Nº revoluciones recomendadas Art Nº U Emm pulg Acero A Inox Hierro Latón Alum 14 9 16 580 300 400 790 900 0632 900 014 1 16 5 8 550 275 365 730 825 0632 900 016 17 11 16 500 250 330 665 750 0632 900 017 19 3 4 460 230 300 600 690 0632 900 019 20 25 32 445 220 290 580 660 0632 900 020 21 13 16 425 210 280 560 630 0632 900 021 22 7 8 390 195 260 520 585 0632 900 022 24 15 16 370 185 245 495 555 0632 900 024 25 1 350 175 235 470 525 0632 900 025 27 1 1 16 325 160 215 435 480 0632 900 027 29 1 1 8 300 150 200 400 450 0632 900 029 30 1 3 16 285 145 190 380 425 0632 900 030 32 1 1 4 275 140 180 360 410 0632 900 032 33 1 5 16 260 135 175 345 390 0632 900 033 35 1 3 8 250 125 165 330 375 0632 900 035 37 1 7 16 240 120 160 315 360 0632 900 037 38 1 1 2 230 115 150 300 345 0632 900 038 40 1 9 16 220 110 145 290 330 0632 900 040 41 1 5 8 210 105 140 280 315 0632 900 041 43 1 11 16 205 100 135 270 305 0632 900 043 44 1 3 4 195 95 130 260 295 0632 900 044 46 1 13 16 190 95 125 250 285 0632 900 046 48 1 7 8 180 90 120 240 270 0632 900 048 51 2 170 85 115 230 255 0632 900 051 52 2 1 16 165 80 110 220 245 0632 900 052 54 2 1 8 160 80 105 210 240 0632 900 054 57 2 1 14 150 75 100 200 225 0632 900 057 59 2 5 16 145 75 100 195 225 0632 900 059 60 2 3 8 140 70 95 190 220 0632 900 060 64 2 1 2 135 65 90 180 205 0632 900 064 65 2 9 16 130 65 85 170 195 0632 900 065 67 2 5 8 130 65 85 170 195 0632 900 067 68 2 11 16 130 65 85 165 190 0632 900 068 70 2 3 4 125 60 80 160 185 0632 900 070 73 2 7 8 120 60 80 160 180 0632 900 073 76 3 115 55 75 150 170 0632 900 076 79 3 1 8 110 55 70 140 165 0632 900 079 83 3 1 4 105 50 70 140 155 0632 900 083 86 3 3 8 100 50 65 130 150 0632 900 086 89 3 1 2 95 45 65 130 145 0632 900 089 92 3 5 8 95 45 60 120 140 0632 900 092 95 3 3 4 90 45 60 120 135 0632 900 095 98 3 7 8 90 45 60 120 135 0632 900 098 102 4 85 40 55 110 130 0632 900 102 105 4 1 8 80 40 55 110 120 0632 900 105 108 4 1 4 80 40 55 110 120 0632 900 108 111 4 3 8 80 40 50 100 120 0632 900 111 114 4 1 2 75 35 50 100 105 0632 900 114 121 4 3 4 70 35 45 90 95 0632 900 121 127 5 65 30 40 85 90 0632 900 127 140 5 1 2 60 30 35 80 85 0632 900 140 152 6 55 25 35 75 85 0632 900 152