Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0104 Descripción Grado l s A G F Dirección Art Nº U E SEKT 12T3 AGSN E3300 12 3 97 45º 25º neutra 0620 800 003 1 10 uds SEKT 1204 AFTN 4 76 0620 800 006 PLACA FRESADO SEKT Datos técnicos Forma Ángulo de holgura Tolerancia Tipo placa S E K T 90º cuadrada 20º L ± 0 08 M ± 0 013 S ± 0 025 Fijación por tornillo 1cara Aplicación Artículos relacionados Aceite Corte Cut-Cool Perfect 5L Art Nº 0893 050 009 Destornillador dinamométrico 1-5 Nm Art Nº 0714 71 80 Condiciones de corte Grupo material Nº Grupo Ejemplo Materiales Dureza Profundidad corte mm Avance mm rev Vc m min HB min máx min máx min máx Acero bajo carbón 1 Ck 15 9SMnPb28 150 0 5 6 0 0 18 0 48 190 350 180 6 0 0 48 300 210 6 0 0 48 260 Aleaciones de acero 2 42 CrMo 4 100 Cr 6 32 NiCrMo 14 5 180 0 5 6 0 0 15 0 45 150 240 230 6 0 0 45 210 280 0 5 6 0 0 15 0 40 130 190 320 6 0 0 40 170 Alta aleación de acero 3 X38 CrMoV 5 X210 CrW 12 X90 CrMoV 8 220 0 5 5 0 0 12 0 42 90 150 280 5 0 0 42 130 320 0 5 5 0 0 12 0 38 60 110 350 5 0 0 38 90 Acero Inox Austenítico 4 303 304 304 L 210 a 250 0 5 6 0 0 18 0 35 170 250 5 316 316 L 230 a 270 0 5 5 0 0 15 0 32 160 210 6 316 Ti 630 F16PH ------- 0 5 4 0 0 12 0 28 70 150 Acero Inox Ferrítico 7 430 439 444 Templado 0 5 6 0 0 18 0 35 150 210 Acero Inox Martensítico 8 410 420 Templado 0 5 6 0 0 15 0 35 150 230 Tratado 0 5 6 0 0 15 0 28 90 170 Fundición gris 9 EN - GJL 200 140 a 230 0 5 6 0 0 18 0 48 170 300 EN - GJL 250 250 EN - GJL 300 210 Fundición nodular 10 EN - GJS 400 210 0 5 6 0 0 15 0 42 120 210 EN - GJS 600 260 170 EN - GJS 800 310 150 Aleaciones en base niquel 11 Inconel 625 ------- 0 5 4 0 0 15 0 15 25 35 Inconel 718 28 40 Hastelloy C 40 60 Aleaciones en base Titanio 12 TiAl 6 V4 ------- 0 5 4 0 0 18 0 32 35 60 T40 0 28 28 40 S E K T 12 T3 A G S N S E K T 12 04 A F T N Forma Ángulo holgura Tolerancia Tipo placa Longuitud l Espesor s Ángulo incidencia Ángulo salida rake Afilado Dirección corte R-L-N Superficie Chaflán