Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 09 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0042 Pasante Ciego • Acero HSSEE • Recubrimiento TiCNMP • DIN 371 376 • Macho pasante forma B • Macho ciego forma C • Tolerancia 6H Áreas de aplicación Clase Nmm 2 AENOR Wstoff DIN BS SIS SIS AISI SAE 70-950 XC 55 1 1203 Ck55 070 M 55 C 50 - 1055 XC 100 1 1274 Ck101 - C100 1870 1095 Y 120 1 1663 C125W - C 120 KU - W 112 Z100 CDV 5 1 2363 X 100 CrMo V51 BA 2 X100 CrMoV 5 2260 A 2 Z 85 WCD 6-5-4-5 1 3343 S 6-5-2 BM 2 HS 6-5-2 2722 M2 35 NC 6 1 5710 36 Ni Cr 6 - - - 3135 12 NC 15 1 5752 14 Ni Cr 14 655 H 13 - - 3310 3415 40 NCD 3 1 6511 36 CrNiMo 4 - 38 NiCrMo 4 KB - 4340 9840 20 NCD 2 1 6511 21 CrNiMo 2 805 H 20 20 NiCrMo 2 2506 8620 40 NCD 2 1 6523 40 CrNiMo 2 2 3111-Type 7 40NiCrMo 2 KB - 8740 42 CD 4 1 6546 42 Cr Mo4 708 A 42 42 CrMo 4 2244 4140 4142 15 CD 3 5 1 7225 13 Cr Mo 4 4 620-640 14 CrMo3 2216 A 182-F11 F12 30 CD12 1 7361 32 crMo 12 722M24 32 CrMo 12 3340 - 10 CD 9 10 1 7380 10 CrMo 9 10 1501-622 515 12 CrMo 9 10 KW KG 2218 A 182 F22 Ac er os a le ad os y tr at ad os 950-1200 - 1 3207 S 12-1-4-5 BT 15 - - T 15 Z 90 WDKCV 6-5-5-4-2 1 3243 S 6-5-2-5 BT 35 HS 6-5-2-5 2723 - Z 110 DKCWV 9-8-4-2-1 1 3247 S 2-10-1-8 BM 42 HS 2-9-1-8 2716 M42 Z 80 WKCV 18-5-4-4 1 3255 S18-1-2-5 BT 4 HS 18-1-1-5 - T 4 30 NCD 16 1 6655 30NiCrMo 16 6 855M30 - - - 30 CD 12 1 7361 32 CrMo 12 722M24 32 CrMo 12 2240 - Ac er os a le ad os y tr at ad os 1200 60 SM 5 1 0908 60 SiMn 5 - - - - 55 NCDV 7 1 2713 55 NiCrMo V6 - - - L6 58 CMV4 1 8161 58 Cr V5 - - - - Ac er os a le ad os y tra ta do s 400-640 Z 8 C 12 1 4000 X 6 Cr 13 403 S 17 X6 Cr 13 2301 429 Z 8 CA 12 1 4002 X 6 CrAl 13 405 S 17 X6 CrAl 13 - 405 Z 8 C 17 1 4016 X 6 Cr 17 430 S 17 X8 Cr 17 2320 430 - 1 4113 X 6 CrMo 17 1 434 S 17 X8 CrMo 17 1 - 434 Z 3 CT 12 1 4512 X 6 CrTi 12 409 S 19 X6 CrTi 12 - 409 Ac er os in ox id ab le s fé rri co s 730-1150 Z20 Cr13 1 4021 X 20 Cr 13 420 S 37 X 20 Cr 13 2303 420 Z15 CN 16-02 1 4057 X 20 CrNi 17 2 431 S 29 X 16 Cr Ni 16 2321 431 Z100 CD17 1 4125 X 105 CrMo 17 - - - 440C Ac er os in ox id ab le s m ar te ns itic os 440-780 Z 6 CN 18-9 1 3401 X 5 CrNi 18 10 304 S 15-31 X5 CrNi 18 10 2332 304 Z 3 CN 19-11 1 4306 X 2 CrNi 19 11 304S 11-12 X3 CrNi 18 11 2333 304L Z11 CN 17-08 1 4310 X12 CrNi 17 1 301 S2 X12 Cr Ni 17 07 2331 301 Z 10 CN 18-09 1 4319 X5 CrNi 18-7 302 S 26 X10 Cr Ni 18 09 2332 302 Z 6 CND 10-12-03 1 4436 X5 CrMo 17 13 3 316 S 31-33 X5 Cr NiMo 2343 316 - 1 4449 X5 CrNiMo 17 13 317 S 16 X5 CrNiMo 18 15 - 317 Z 6 CNT 18-10 1 4541 X6 CrNiTi 18 10 321 S 18-22 X 6 CrNiTi 18 11 2337 321 Z 6 CNiNb 18-10 1 4550 X6 CrNiMb 18 10 347 S 17-20 X 6 CrNiNb18 11 2338 347 Z 2 CND 17-12 1 4404 X2 CrNiMo 18 10 316 S 12 X 2 CrNiMo 17 12 2348 316L Ac er os in ox id ab le s au ste nít ico s MACHOS CON RECUBRIMIENTO MULTIMATERIAL Ø mm Ø Lmm l mm d2 mm mm DIN Art Nº U E M16 2 14 110 28 12 9 DIN 376 0653 101 16 Ø mm Ø Lmm l mm d2 mm mm DIN Art Nº U E M8 1 25 6 75 90 18 8 6 2 DIN 371 0653 101 008 M16 2 14 110 28 12 9 DIN 376 0653 101 016