Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0031 MACHOS PASANTES NEOTAP HSCO Aro verde Aro azul Ø Rosca Paso Longitud Ø Vástago DIN Art Nº Art Nº U E M2 0 4 mm 45 mm 2 8 mm 371 – 0653 700 200 1 M2 5 0 45 mm 50 mm 2 8 mm – 0653 700 250 M3 0 5 mm 56 mm 3 5 mm 0655 700 300 0653 700 300 M4 0 7 mm 63 mm 4 5 mm 0655 700 400 0653 700 400 M5 0 8 mm 70 mm 6 mm 0655 700 500 0653 700 500 M6 1 mm 80 mm 6 mm 0655 700 600 0653 700 600 M8 1 25 mm 90 mm 8 mm 0655 700 800 0653 700 800 M10 1 5 mm 100 mm 10 mm 0655 701 000 0653 701 000 M12 1 75 mm 110 mm 9 mm 376 0655 701 200 0653 701 200 M14 2 mm 110 mm 11 mm 0655 701 400 0653 701 400 M16 2 mm 110 mm 12 mm 0655 701 600 0653 701 600 M20 2 5 mm 140 mm 16 mm – 0653 702 000 M24 3 mm 160 mm 18 mm – 0653 702 400 M30 3 5 mm 180 mm 22 mm – 0653 703 000 Material a procesar Acero Acero inox Calidad ZEBRA – Premium Tipo de agujero Orificio de paso <3xD Material de corte HSCo Superfície Plana Forma D Durabilidad Versatilidad Comportamiento del corte Formación de virutas Resistencia 1200 Nmm 2 Conjunto machos pasantes aro azul Neotap 7 piezas Art Nº U E 0653 700 007 1 Acero inoxidable Acero Machos de roscar HSCO para agujeros pasantes Desarrollados para trabajos con resistencia de hasta 1200 Nmm 2 en aceros convencionales Versión aro verde para trabajos en acero inoxidable Versión aro azul para aceros convencionales Características • Novedosa geometría que combina una entrada en espiral con una espiral orientada a la izquierda • Resultados homogéneos gracias al proceso de acabado • Mayor vida útil que un macho convencional • La versión verde cuenta con una espiral extralarga para una mejor evacuación de las virutas en agujeros profundos Nota • Importante lubricar adecuadamente la pieza Artículos relacionados Espuma de corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 008 Contenido Art Nº U E M3 x 0 5 0653 700 300 1 M4 x 0 7 0653 700 400 M5 x 0 8 0653 700 500 M6 x 1 0653 700 600 M8 x 1 25 0653 700 800 M10 x 1 5 0653 701 000 M12 x 1 75 0653 701 200