Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0062 FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX Universal Dentado en cruz El dentado MX es apto para aplicaciones en metal como el tratamiento de acero inoxidable acero de dureza por debajo de 60 HRC material no férrico aceros templados y plásticos duros Buen acabado de superficies con una alta capacidad de desbaste Tiempos de trabajo reducidos al mínimo Producción de virutas cortas y una gran calidad superficial Aplicaciones Aplicables en todo tipo de industrias Eliminación de rebabas con fresadora o con centros de control numérico CNC repaso de esquinas desbastes superficiales repaso de cordones de soldadura biselado y preparación para montajes acabados y modificaciones de pesas metálicas Fresas metálicas de alto rendimiento con dentado MX Similar a DIN 8032 8033 Cilíndrica sin dentado frontal Denominación DIN Ø Punta mm Long punta mm Ø Vástago mm Long total mm Art Nº U E ZYA 3 14 3 38 0616 000 000 1 6 18 6 50 0616 000 011 8 18 63 0616 000 021 10 20 65 0616 000 031 12 25 70 0616 000 041 Denominación DIN Ø Punta mm Long punta mm Ø Vástago mm Long total mm Art Nº U E ZYAS 3 14 6 50 0616 001 000 1 6 18 50 0616 001 011 8 19 64 0616 001 021 9 6 19 64 0616 001 031 12 25 70 0616 001 041 Cilíndrica con dentado frontal