Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
90 PRECIOS EN EUR | IVA NO INCLUIDO LUMEN CHALECO REJILLA Chaleco totalmente de malla que garantiza un mayor flujo de aire ayudando a regular el calor corporal Una opción idónea para quienes trabajan en el exterior y o en ambientes muy calurosos 100% poliéster - 160 g m 2 B Hechura amplia disponible en tres tallas para una mayor comodidad de uso B Cinta reflectante en hombros para mayor visibilidad B Abertura frontal mediante cremallera B Certificado según EN ISO 20471 2013 A1 2016 alcanzando Clase 2 B Certificado CE 12 90 EUR NARANJA M409444 S M 000 L XL 002 XXL 3XL 004 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 AMARILLO M409443 LUMEN CHALECO Práctico chaleco de alta visibilidad en Clase 2 2 100% poliéster B Práctico cierre mediante apertura cierre rápido para un óptimo ajuste de la prenda B 2 bandas reflectantes horizontales en cintura ancho 5 cm B Certificado según EN ISO 20471 2013 A1 2016 alcanzando Clase 2 B Certificado CE 5 90 EUR Única 999 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 AMARILLO * M409437 NARANJA * M409438 LUMEN CHALECO TIRANTES Chaleco de alta visibilidad en Clase 2 que garantiza una excelente visibilidad gracias a su disposición de bandas reflectantes 100% poliéster - 120 g m 2 B Hechura amplia disponible en tres tallas para una mayor comodidad de uso B Cinta reflectante en hombros para mayor visibilidad B Cierre autoadherente para una fácil vestibilidad B Bandas reflectantes ancho 5 cm B Certificado según EN ISO 20471 2013 A1 2016 alcanzando Clase 2 B Certificado CE 7 90 EUR AMARILLO M409439 S M 000 L XL 002 XXL 3XL 004 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 NARANJA M409440