Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
VESTUARIO LABORAL LUMEN W ÜRTHMODYF 83 PRECIOS EN EUR | IVA NO INCLUIDO CONJUNTOS ALTA VISIBILIDAD Al combinar dos prendas de alta visibilidad de CLASE 2 como por ejemplo una chaqueta y un pantalón el conjunto alcanza la certificación CLASE 3 proporcionando el máximo nivel de protección 3 CLASE + CONJUNTO 3 CLASE PRENDA SUPERIOR PRENDA INFERIOR 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 LUMEN AMARILLO M474357 Esta combinación garantiza una mayor seguridad en condiciones de poca luz o entornos de alto riesgo cumpliendo con las normativas vigentes y ofreciendo comodidad sin comprometer la protección S 000 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 LUMEN CAMISETA MANGA CORTA Camiseta muy ligera y transpirable ideal para ambientes muy calurosos 100% poliéster - 130 g m 2 B Tejido técnico transpirable BIRDEYE B Excelente aireación que ayuda a extraer el calor corporal B Bandas reflectantes cosidas a 2 cm de la costura lateral para mayor comodidad B Hasta fin de existencias consultar tallas disponibles AMARILLO * M409243 NARANJA M409244 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 Liso 3 CLASE *Ver información pág 94 LUMEN GORRA FRESH Gorra fabricada en tejido altamente transpirable Con ventilaciones laterales y pieza cubrenuca extraible Diseñada especialmente para trabajar a pleno sol Protección solar UV50 10 90 EUR Única 999 15 90 EUR 18 90 EUR