Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n In g Pr e s c r i p t o r - rev fecha técnico 1 - - DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a - 2 3 P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A L á m i n a i m p e r m e a b i l i z a n t e - Wü t o p 2 S K De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a Cu b i e r t a i n c l i n a d a Sistema de impermeabilización para cubierta inlcinada Lámina impermeabilizante Wütop 2SK 01 02 05 03 04 ITEM 01 REFERENCIA WÜRTH - DESCRIPCIÓN Estructura soporte 02 0681 001 014 Lámina Impermeabilizante Wütop 2SK 03 - Rastreles verticales - Rastreles horizontales 04 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación en cubierta inclinada de la lámina impermeabilizante WÜTOP 2SK Art Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - Revestimiento de cubierta - Teja árabe 05 WÜTOP 2SK � Lámina impermeable y transpirable � Extremadamente resistente al agua Estanca al aire y al viento al mismo tiempo con una alta permeabilidad al vapor de agua � Formada por 3 capas de polipropileno con 2 tiras auto adhesivas que facilitan su aplicación en obra � Su uso en su cubierta previene la aparición de condensaciones humedades y hongos � Lámina ligera de peso para favorecer su manipulación � Su uso puede aplicarse como recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento � Aplicación ideal para cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 18% � Aplicable sobre cubiertas de hormigón madera y metálicas siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos � En paredes y paramentos verticales aplicar la lámina impermeabilizante antes de aplicar el revestimiento � No aplicar en fachadas ligeras en acero ni fachadas ventiladas con juntas cerradas � No aplicar en condiciones climatológicas adversas de lluvia nieve viento etc � No es recomendable su utilización en superficies con inclinaciones inferiores al 18% por lo que tampoco es recomendable su uso en superficies completamente horizontales 4a Fase Instalación del revestimiento de la cubierta A2 1 F 4 2a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas A2 1 F 2 1a Fase Instalación de lámina impermeable transpirable y autoadhesiva Wütop 2SK La colocación deberá realizarse en horizontal iniciando la colocación de la parte más baja de la cubierta a la más alta sobreponiendo la lámina superior a la inferior A2 1 F 1 3a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta A2 1 F 3 Fase previa Actuación sobre el soporte exterior dejándolo completamente limpio y desbastado A2 1 F 0