Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos rev 1 2 3 Fecha de proyecto Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Fase del documento So l u c i ó n c o n s t r u c t i v a p a r a a p l a c a d o d e f a c h a d a s fecha técnico DETALLES DE MONTAJE P JULIO 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A Si s t e m a d e a n c l a j e W - F A + Ta c o Sh a r k W - Z X + Ma s t e r k o l C 2 T E S 1 De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a - Wü r t h E S Pr o y e c t o Nº de plano Solución Constructiva - Anclaje para aplacados de fachada W-AF + Taco Zebra Shark W-ZX + Masterkol C2 TE S1 Sistema de anclaje para aplacados de fachada pegado al paramento base mediante morterocola Masterkol C2 TE S1 y anclado mecánicamente mediante grapa de anclaje W-AF y Taco Zebra Shark W-ZX Este sistema se adapta fácilmente al espesor del aplacado y consiguiendo una unión química y mecánica permite un montaje simple y seguro del revestimiento de fachada 1 - DISPOSICIÓN DE ANCLAJES 2 - DISPOSICIÓN DE BARANDILLAS 2 - DISPOSICIÓN TACO ZEBRA SHARK 3 - SECCIÓN APLACADO 4 - ALZADO Y PERFIL W-AF 4 - CERTIFICACIONES 5 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE TACO SHARK 02 03 02 03 01 01 05 06 08 08 07 04 04 30 mm 10 mm 46 mm ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 REFERENCIA WÜRTH 0681 499 100 0193 6 60 0906 208 46 0419 6 0893 217 45x 5875 100 453 - - DESCRIPCIÓN Anclaje para aplacados W-AF Tornillo A2 DIN 571 6x60 mm Taco Zebra Shark W-ZX 8x46 mm Arandela ala ancha A2 DIN 9021 6mm Mortero sellador elástico Beige o Gris Cem cola felx de altas prestaciones Masterkol C2 TE S1 Paramento base de fábrica de ladrillo Aplacado de fachada