Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Mayo de 2021 Fase del documento Al i c a t a d o P A R A M E N T O S E X T E R I O R E S Pi e z a s d e g r a n f o r m a t o In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ALICATADO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE GRAN FORMATO � Formulación especial en la que después de mezclar con agua conseguimos un cemento cola muy ligero de inigualables prestaciones que facilita su aplicación � Al no contener sílice no es perjudicial para el aplicador � Mayor rendimiento del producto Reduce su consumo hasta en un 30% � Su formulación permite un mayor tiempo entre la elaboración y la aplicación � Una vez aplicado y transcurrido el tiempo de secado no descuelga � Ideal para piedras naturales que sean especialmente sensibles al agua � Permite la colocación de cerámica de gran formato con la longitud de lado más largo superior a 90cm en pavimentos tanto en interior como en exterior y en paredes y techos en interiores En paredes y techos exteriores en superficies de Paneles de cemento Fibrocemento el tamaño máximo de las piezas cerámicas permitidas será de 90cm de longitud máxima en el lado más largo Para superficies de hormigón y revoques a base de cal cemento las piezas podrán tener una longitud de lado más largo en centímetros superior a 90cm CEMENTO COLA MASTERKOL TOPGLUE C2 TE S2 Se describe a continuación el proceso constructivo con la técnica del doble encolado Consumos Revestimientos Herramienta de aplicación Rendimiento aprox kg m2 Mosaicos hasta 5x5cm llana dentada de 3mm 1 1 Baldosa hasta 20x20cm llana dentada de 6mm 2 3 Baldosa hasta 30x30cm llana dentada de 8mm 3 0 Baldosa > 30x30cm llana dentada de 10mm 3 8 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE GRAN FORMATO ITEM 01 02 REFERENCIA WÜRTH - 5875 100 451 DESCRIPCIÓN Pared Masterkol Topglue C2 TE S2 03 - Revestimiento de gran formato 2 0 0 0 m m 5 0 0 m m 1 2 2 3 3 3 3a Fase Aplicación de cemento cola TOPLGLUE sobre pieza de revestimiento mediante llana dentada en la dirección del lado corto de la pieza A2 1 F 3 2a Fase Simulación de presentación del revestimiento A2 1 F 2 1a Fase Aplicación de mortero TOPGLUE sobre el paramento vertical aplicado con llana dentada en la dirección del lado corto del revestimiento A2 1 F 1 6a Fase Se tendrá en cuenta un tiempo de secado para el endurecimiento del cemento cola y que el agarre mantenga el revestimiento unido al paramento vertical y no descuelgue A2 1 F 6 5a Fase Mediante una maza de goma se golpea la superficie de la pieza de revestimiento hasta conseguir una unión homogénea entre la pieza del revestimiento y el paramento vertical A2 1 F 5 4a Fase Colocación de pieza de revestimiento sobre paramento vertical A2 1 F 4