Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE 2 3 Si s t e m a d e a i s l a m i e n t o t é r m i c o Cu b i e r t a i n c l i n a d a - Tr a d i c i o n a l In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se establece a continuación una comparativa de aislamientos térmicos considerando el mismo espesor de sistema 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación en cubierta inclinada de aislamiento térmico reflexivo THERMOLIT 14 CAPAS con cámara de aire Art Nº 0681 001 201 - Lámina Thermolit 14 Capas Los aislamientos reflexivos Würth son idóneos para conseguir un eficaz aislamiento térmico gracias a su potenciación de las resistencias térmicas de las cámaras de aire debido a su baja emisividad 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 2 - UNIÓN ENTRE LÁMINAS Sistema de aislamiento térmico e impermeabilización para cubierta inclinada Lámina aislante térmica reflexiva Thermolit 14 capas 01 05 02 06 04 03 ITEM 01 04 05 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 201 0992 502 50 DESCRIPCIÓN Estructura soporte Thermolit 14 capas Cinta de aluminio 02 0893 199 701 Pintura Recustop 03 - Rastreles 06 - Revestimiento exterior Teja árabe Ai s l a m i e n t o t é r m i c o r e f l e x i v o - Th e r m o l i t 1 4 C L á m i n a i m p e r m e a b i l i z a n t e - Th e r m o l i t 1 4 C Lámina 1 Lámina 2 1a capa de lámina 1 5a Fase Instalación del revestimiento de la cubierta A2 1 F 5 2a Fase Instalación de lámina aislante reflexiva impermeable y transpirable Thermolit 14 capas realizando solapes mínimos de 10 cm La lámina impermeable HPV se colocará hacia el exterior La lámina se debe colocar de forma ondulada para favorecer la evacuación de agua A2 1 F 2 1a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas A2 1 F 1 4a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta A2 1 F 4 Fase previa Actuación sobre el soporte exterior dejándolo completamente limpio y desbastado Se recomienda una aplicación previa de pintura anticondensación Recustop 0893 199 701 para roturas de puentes térmicos sobre el canto del forjado de cubierta A2 1 F 0 3a Fase Anclar las láminas de Thermolit 14 capas al soporte mediante puntas nunca tornillos Para el remate de los solapes una vez se haya introducido la primera capa de una con la otra utilizar cinta de aluminio 0992 502 50 A2 1 F 3 Para una óptima impermeabilización se recomienda realizar solapes de 10 cm entre láminas según se muestra en la imagen Rematando con cinta de aluminio para evitar puentes térmicos La lámina que se encuentre en una cota superior deberá tapar a la que se encuentre por debajo De esta manera se evitará posible entrada de agua Película autoadhesiva incorporada en lámina 2 Cinta aluminio