Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE 2 3 Si s t e m a d e a i s l a m i e n t o t é r m i c o In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a Cu b i e r t a i n c l i n a d a - C á m a r a s i m p l e P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se establece a continuación una comparativa de aislamientos térmicos considerando el mismo espesor de sistema Los aislamientos reflexivos Würth son idóneos para conseguir un eficaz aislamiento térmico gracias a su potenciación de las resistencias térmicas de las cámaras de aire debido a su baja emisividad Sistema de aislamiento térmico para cubierta inclinada con tabicones conejeros Panel aislante térmico reflexivo Termomasa 80 con cámara de aire 03 08 09 01 05 02 07 04 06 ITEM 01 05 06 REFERENCIA WÜRTH - 0681 420 125 DESCRIPCIÓN Estructura inclinada de cubierta TERMOMASA 80 02 0681 001 014 Lámina Impermeabilizante Wütop 2SK 07 0681 001 250 TERMOPLUS 03 - Rastreles - Revestimiento de cubierta - Teja árabe 04 08 - Tabique palomero 0992 502 50 Cinta de aluminio 09 - Estructura horizontal Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación en cubierta inclinada del aislamiento térmico reflexivo TERMOMASA 80 con cámara de aire colocado sobre forjado y bajo cubierta inclinada impermeabilizada con lámina impermeabilizante Würth Art Nº 0681 420 125 - Aislamiento Termomasa 80 Art Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK Art Nº 0681 001 015 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 95 Art Nº 0681 001 094 - Lámina Impermeabilizante LIT 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Ai s l a m i e n t o t é r m i c o r e f l e x i v o - Te r m o m a s a 8 0 L á m i n a i m p e r m e a b i l i z a n t e - 1a Fase Instalación de aislamiento térmico reflexivo Termomasa 80 con solape del machihembrado del que dispone el aislamiento Además se sellará este solape mediante cinta de aluminio 0992 502 50 a fin de evitar posibles puentes térmicos A2 1 F 1 Fase previa Previamente se habrá impermeabilizado la cubierta con lámina impermeable transpirable y autoadhesiva Würth A2 1 F 0 2a Fase Adicionalmente se recomienda la instalación de una lámina TERMOPLUS en el perímetro del cerramiento en la cara inferior del forjado horizontal bajo cubierta a fin de evitar un posible puente térmico A2 1 F 2