Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 16 de Diciembre de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 16 12 2020 Oficina técnica DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 16 DIC 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a Si s t e m a In c l i n a d o - Ze b r a In c l i n a c i ó n X X º - An g u l a r e n L Cu b i e r t a d e Ch a p a Gr e c a d a Instalación conector de carriles Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación grapa unión en cruz Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación fijación triángulo Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Perspectiva A3 1 1 Alzado Escala 1 30 A3 1 3 Perfil Escala 1 15 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 30 A3 1 4 Instalación grapa final Detalle de montaje 6 A3 1 D M 6 Instalación fijación triángulo Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 07 01 06 02 03 02 04 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH 0865 999 110 0865 799 930 0865 700 XXX 0865 799 905 0865 799 913 - DESCRIPCIÓN Ángulo de soporte en L M10 Grapa de Carriles en Cruz Triángulo Zebra XXº Grapa Intermedia confort aluminio Grapa Final Anclaje WSF 08 0865 747 910 Conector Carril 47x37 0865 747 315 Carril Zebra 47x37 3150mm 01 Nota La distancia de intereje entre la subestructura de acero para la fijación de la estructura solar esta considerada de 1 80m distancia máxima En función de la distancia real se verán incrementadas o reducidas las unidades de los items 01 02 03 04 05 y 08 08 08 02 02 0 12 m 3 15 m 0 02 m 1 80 m