Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 27 de Marzo de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 27 03 20 Oficina técnica DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 27 MAR 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a Si s t e m a In c l i n a d o - Ze b r a Instalación grapa final Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Instalación conector de carriles Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación grapa unión en cruz Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 Instalación soporte angular 90º Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 Perspectiva A3 1 1 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación anclaje Detalle de montaje 6 A3 1 D M 6 Alzado Escala 1 25 A3 1 3 Perfil Escala 1 15 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 25 A3 1 4 In c l i n a c i ó n 2 0 º - An g u l a r 9 0 º M 1 0 La s t r e s d e h o r m i g ó n 09 08 07 01 01 02 06 03 04 05 04 02 04 02 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH 0865 999 110 0865 747 315 0865 747 910 0865 799 905 0865 799 913 DESCRIPCIÓN Angular 90º M10 Carril Zebra 47x37 3150mm Conector carril Zebra 47x37 Grapa intermedia aluminio 30-50 Grapa final aluminio 30-50 08 - Anclaje Varilla + Químico Autorroscante 0865 799 930 Grapa unión en cruz 0865 700 104 Triángulo Zebra 20º 1 80 m 3 15 m 0 25 m 0 73 m 0 25 m 0 2 5 m 0 8 0 m 0 6 2 m 0 2 5 m 2 0 ° 0 02 m